text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi elastice ASMEB18.8.2 ASME B18.8.2 Oțel arc SAE 1070 Simplu 1/8X13/16

  1. NUMAR ARTICOL U39100.012.0081
  2. EAN 8712423094802
  3. UBB 500626276959
  4. UNSPSC 31162400

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
A (nom.) 1/8
Lungime (L) (Inch - ft) 13/16
Material (lung) Oțel arc
Material tehnic SAE 1070
Tratament al suprafeţei Simplu
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
ASME B18.8.2
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A (max.) 0.135
A (nom.) 1/8
B (max.) 0.122
C (ref.) 0.044
A (min.) 0.131
F 0.028
V 1875