text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi DIN11024 agrafă duble DIN 11024 Oțel inoxidabil A4 7 (=6,3MM)

  1. NUMAR ARTICOL 55970.070.001
  2. EAN 8715494107433
  3. UBB 500571535581
  4. UNSPSC 31163204

Preț pe 
-


Împachetare: 10
Exclusiv împachetare
d1 7
d3 6.3
Diametru (mm) 7
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
DIN 11024

Specificații

d3 6.3
L1 125
Pentru ax ø d2 45
L2 56
Pentru ax ø d2 > 34
d4 30
  1. Descărcați E-doc