text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimate client, din cauza unor probleme tehnice din cursul acestei dimineti ati primit un email pentru care ne cerem scuze si pe care va rugam sa il ignorati

Știfturi DIN11024 agrafă duble DIN 11024 Oțel inoxidabil A4 5 (=4,5MM)

  1. NUMAR ARTICOL 55970.050.001
  2. EAN 8715493753785
  3. UBB 955351313874
  4. UNSPSC 31163204

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
d1 5
d3 4.5
Diametru (mm) 5
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
DIN 11024
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

d4 25
d3 4.5
Pentru ax ø d2 26
L1 80
Pentru ax ø d2 > 20
L2 39
  1. Descărcați E-doc