text.skipToContent text.skipToNavigation

Știfturi DIN11024 agrafă duble DIN 11024 Oțel inoxidabil A4 3,2 (=2,8MM)

  1. NUMAR ARTICOL 55970.032.001
  2. EAN 8715494433396
  3. UBB 500572854833
  4. UNSPSC 31163204

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
d1 3.2
d3 2.8
Diametru (mm) 3.2
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
DIN 11024
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

L2 26
L1 48
d3 2.8
Pentru ax ø d2 > 11.2
d4 20
Pentru ax ø d2 14
  1. Descărcați E-doc