text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft filetat cu locaș hexagonal și vârf zimțat, filet american UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Simplu #6-32X1/2

  1. NUMAR ARTICOL U07890.013.0050
  2. EAN 8717077374942
  3. UBB 500624406285
  4. UNSPSC 31161518

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru #6
Lungime (L) (Inch - ft) 1/2
TPI 32
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material tehnic ASTM F912
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
ASME B18.3
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

C (max.) 0.074
J 1/16
T (min.) 0,080
Filete pe inch 32