text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft elastic, sarcini mari ISO 8752 Oțel arc 420-560 HV30 Zincat 5X16MM

  1. NUMAR ARTICOL 39105.050.016
  2. EAN 8717077256491
  3. UBB 500649080776
  4. UNSPSC 31163201

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
d (nom.) 5
Diametru (mm) 5
Lungime (L) (mm) 16
Remarci
  • V = Forţa dublă minimă în kN.
  • Pentru diametrul de găurire d(nominal) toleranţa H12 este recomandată.
Material (lung) Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Tratament al suprafeţei Zincat
BS 7060
ISO 8752
DIN 1481
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

a (min.) 0.9
d1 (max.) 5.6
d1 (min.) 5.4
d2 3.4
s 1
V 17.54
  1. Descărcați E-doc
  2. Descarcă CAD