text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft elastic, sarcini mari ISO 8752 Oțel arc 420-560 HV30 Zincat 4X12MM

  1. NUMAR ARTICOL 39105.040.012
  2. EAN 8717077256446
  3. UBB 500649080289
  4. UNSPSC 31163201

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
d (nom.) 4
Diametru (mm) 4
Lungime (L) (mm) 12
Remarci
  • V = Forţa dublă minimă în kN.
  • Pentru diametrul de găurire d(nominal) toleranţa H12 este recomandată.
Material (lung) Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Tratament al suprafeţei Zincat
ISO 8752
BS 7060
DIN 1481
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

a (min.) 0.65
d1 (max.) 4.6
d1 (min.) 4.4
d2 2.8
s 0,8
V 11.24
  1. Descărcați E-doc
  2. Descarcă CAD