text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft elastic, sarcini mari ISO 8752 Oțel arc 420-560 HV30 Zincat 3X14MM

  1. NUMAR ARTICOL 39105.030.014
  2. EAN 8717077256408
  3. UBB 500649079885
  4. UNSPSC 31163201

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
d (nom.) 3
Diametru (mm) 3
Lungime (L) (mm) 14
Remarci
  • V = Forţa dublă minimă în kN.
  • Pentru diametrul de găurire d(nominal) toleranţa H12 este recomandată.
Material (lung) Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Tratament al suprafeţei Zincat
BS 7060
ISO 8752
DIN 1481
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

a (min.) 0.5
d1 (max.) 3.5
d1 (min.) 3.3
d2 2.1
s 0,6
V 6.32
  1. Descărcați E-doc
  2. Descarcă CAD