text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft elastic, sarcini mari ISO 8752 Oțel arc 420-560 HV30 4,5X26MM

  1. NUMAR ARTICOL 39100.045.026
  2. EAN 8717077080393
  3. UBB 500645333963
  4. UNSPSC 31163201

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
d (nom.) 4.5
Diametru (mm) 4.5
Lungime (L) (mm) 26
Remarci
  • V = Forţa dublă minimă în kN.
  • Pentru diametrul de găurire d(nominal) toleranţa H12 este recomandată.
Material (lung) Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
DIN 1481
BS 7060
ISO 8752
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

a (min.) 0.8
d1 (max.) 5.1
d1 (min.) 4.9
d2 2.9
s 1
V 15.36
  1. Descărcați E-doc
  2. Descarcă CAD