text.skipToContent text.skipToNavigation

Șaibe de reglare toleranțe, grosime h=1 mm DIN 988 Oțel 2 K 50 Simplu h=1,0mm 70X90MM

  1. NUMAR ARTICOL 38590.700.090
  2. EAN 8717077086760
  3. UBB 500645300616
  4. UNSPSC 31163301

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
d1 70
d2 90
Diametru (mm) 70
Grosime 1
Material (lung) Oțel
Diametru extern 90
Tratament al suprafeţei Simplu
DIN 988
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

d1 (max.) 70.4
d1 (min.) 70.1
d2 (max.) 89.88
d2 (min.) 89.53
  1. Descarcă CAD