text.skipToContent text.skipToNavigation

Șaibe de reglare toleranțe, grosime h=0,1mm DIN 988 Oțel 2 K 50 Simplu h=0,1mm 6X12MM

  1. NUMAR ARTICOL 38600.060.012
  2. EAN 8717077086845
  3. UBB 500645301291
  4. UNSPSC 31163301

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
d1 6
d2 12
Diametru (mm) 6
Grosime 0.10
Material (lung) Oțel
Diametru extern 12
Tratament al suprafeţei Simplu
DIN 988
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

d1 (max.) 6.15
d1 (min.) 6.03
d2 (max.) 11.95
d2 (min.) 11.77
  1. Descarcă CAD