text.skipToContent text.skipToNavigation

Șaibe de reglare toleranțe, grosime h=0,1MM DIN 988 Oțel 2 K 50 Simplu h=0,1MM 13X19MM

  1. NUMAR ARTICOL 38600.130.019
  2. EAN 8717077086869
  3. UBB 500645301457
  4. UNSPSC 31163301

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
d1 13
d2 19
Diametru (mm) 13
Grosime 0.10
Material (lung) Oțel
Diametru extern 19
Tratament al suprafeţei Simplu
DIN 988
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

d1 (max.) 13.23
d1 (min.) 13.05
d2 (max.) 18.935
d2 (min.) 18.725
  1. Descarcă CAD