text.skipToContent text.skipToNavigation

Șaibe Arc-Disc DIN 2093 Oțel arc 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatat 80X31,0X4,0MM

  1. NUMAR ARTICOL 36307.831.040
  2. EAN 8717077085671
  3. UBB 500645290635
  4. UNSPSC 31161811

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (mm) 31
t 4
Remarci
  • Şaibele arc-disc menţionate mai sus sunt conform ≈ DIN 2093 potrivite pentru uz general. Pentru aplicaţii mai critice se recomandă alegerea unor şaibe arc-disc din grupele de articole 36300,36302,36303 şi 36450.
  • Grupa 1: t 1,25 din oţel C67S.
  • Grupa 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 din oţel 51 Cr V4 (muchiile acestor şaibe nu sunt rectificate).
  • F = puterea de arcuire în Newton la o deviere s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • Tip A: execuţie grea (De/t ≈ 18).
  • Tip B: execuţie medie (De/t ≈ 28).
  • Tip C: execuţie uşoară (De/t ≈ 40).
  • Dacă acest tip nu este menţionat atunci dimensiunea nu este standardizată DIN.
  • Pentru calculaţiile de arc-discuri, vedeţi DIN 2092.
Material (lung) Oțel arc
Material tehnic 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diametru extern 80
Tratament al suprafeţei Fosfatat
Grosime 4
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
NF E25-104
DIN 2093
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

di (H12) 31
F 19394
l0 6.1
t 4