text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Şurub pentru beton cap înecat tip BT Oțel Zincat 8X50MM

  1. Numar articol 70564.080.050
  2. EAN 5054905027094
  3. UBB 500679568757
  4. UNSPSC 31162101
  5. Nr. articol producător DFM1420340

Blue-Tip Screwbolts Countersunk Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Temporary supports Window and door frame installations Mounting fixtures on walls Fixing wood to concrete and masonry

Diametru (mm) 8
Lungime (L) (mm) 50
Info
  • d = Diametrul nominal de găurire.
  • Nrec = Sarcina recomandată în kN pentru beton FĂRĂ fisuri.
  • s = Lăţime de cheie.
  • tfix = Raza de prindere.
Tip antrenare Torx®
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Nr. tip BT
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Diametru (mm) 8
dk 20
Lungime (L) (mm) 50
Nrec 1.9
Locaş T40
tfix 5