text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap hexagonal cu piuliţă hexagonală DIN 601/555 Oțel Simplu 4.6 M20X100

  1. NUMAR ARTICOL 08000.200.100
  2. EAN 8717077273702
  3. UBB 500648022217
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 25
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M20
Lungime (L) (mm) 100
Clasă 4.6
Tip antrenare Hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
NF E25-115-1/E25-402
ISO ≈4016/4033
DIN 601/555
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
m 16
P 2.50
s 30
  1. Descarcă CAD