text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap hexagonal cu piuliţă hexagonală DIN 601/555 Oțel Simplu 4.6 M14X35

  1. NUMAR ARTICOL 08000.140.035
  2. EAN 8717077273023
  3. UBB 500648015468
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M14
Lungime (L) (mm) 35
Clasă 4.6
Tip antrenare Hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
DIN 601/555
NF E25-115-1/E25-402
ISO ≈4016/4033
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
k 8.8
m 11
P 2
s 22
  1. Descarcă CAD