text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap hexagonal cu piuliţă hexagonală DIN 601/555 Oțel Simplu 4.6 M12X280

  1. NUMAR ARTICOL 08000.120.280
  2. EAN 8717077272958
  3. UBB 500648014701
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 25
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M12
Lungime (L) (mm) 280
Clasă 4.6
Tip antrenare Hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
DIN 601/555
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
m 10
P 1.75
s 19
  1. Descarcă CAD