text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap hexagonal, filet metric ISO ISO 4014 Oțel Zincat termic 8.8 M22X150/S=34

  1. Numar articol 01400.220.151
  2. EAN 8715492409362
  3. UBB 952351083706
  4. UNSPSC 31161620
Diametru (d-D) M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22 , M22
Lungime (L) (mm) 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150 , 150
Clasă 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
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
Lăţime de cheie 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34 , 34
Info
  • Pentru bolţurile zincate la cald cu filet ISO-METRIC, filetul este roluit subdimensionat pentru ca să capete toleranţa necesară DUPĂ zincare.
  • Avantajul acestei modalităţi de prelucrare este că bolţurile pot fi folosite în orice asamblare filetată fără nici o problemă.
  • Piuliţele corespunzătoare ISO-METRICE au fost filetate pe clasa de toleranţă 6H DUPĂ zincare pentru a se potrivi perfect pe bolţuri.
ASME B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M , B18.2.3.1M
DIN 931

Specificații

No image available
b (min.): 125mm<L≤200mm 56
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
k 14
P 2.50
s 34