text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, traficul rutier foarte aglomerat de la granite precum si masurile de siguranta luate de tarile afectate de corona virus pot provoca intarzieri ale transportului dvs. !

Şurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M20X70

  1. NUMAR ARTICOL 01400.200.070
  2. EAN 8715492408983
  3. UBB 950351194374
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 25
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M20
Lungime (L) (mm) 70
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Informaţii suplimentare ISO metric
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat termic
Filete Filet metric
Info
  • Pentru bolţurile zincate la cald cu filet ISO-METRIC, filetul este roluit subdimensionat pentru ca să capete toleranţa necesară DUPĂ zincare.
  • Avantajul acestei modalităţi de prelucrare este că bolţurile pot fi folosite în orice asamblare filetată fără nici o problemă.
  • Piuliţele corespunzătoare ISO-METRICE au fost filetate pe clasa de toleranţă 6H DUPĂ zincare pentru a se potrivi perfect pe bolţuri.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Descarcă CAD