text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În datele de 30.11.2023 și 01.12.2023 Romania va avea Sarbatori Nationale, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 29.11.2023, 30.11.2023 și 01.12.2023 se vor livra în 05.12.2023 sau 06.12.2023!

Şurub cu cap hexagonal, filet metric ISO DIN 931 Oțel Zincat termic 8.8 M10X180

Cod Articol
Diametru (d-D)
Lungime (L) (mm)
Clasă 8.8
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat termic
Forma de cap Cap hexagonal
Tip antrenare Hexagonal

Specificații

Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 180
Clasă 8.8
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat termic
Forma de cap Cap hexagonal
Tip antrenare Hexagonal
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Informaţii suplimentare ISO metric
Lăţime de cheie 16
Info
  • Pentru bolţurile zincate la cald cu filet ISO-METRIC, filetul este roluit subdimensionat pentru ca să capete toleranţa necesară DUPĂ zincare.
  • Avantajul acestei modalităţi de prelucrare este că bolţurile pot fi folosite în orice asamblare filetată fără nici o problemă.
  • Piuliţele corespunzătoare ISO-METRICE au fost filetate pe clasa de toleranţă 6H DUPĂ zincare pentru a se potrivi perfect pe bolţuri.

Dimensiuni

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 16

Standarde

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112

Numerele articolelor

Cod Articol 01400.100.181
EAN 8715492408440
UBB 952351082633
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.