text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel Zincat 4.8 M3X16

  1. NUMAR ARTICOL 24425.030.016
  2. EAN 8717077249509
  3. UBB 500649010807
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 2.000
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M3
Lungime (L) (mm) 16
Clasă 4.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ISO 14583
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

dk 5.6
k 2.4
P 0.50
Locaş T10
  1. Descarcă CAD