text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat 4.8 împachetare mare M5X40

  1. NUMAR ARTICOL 24660.050.040
  2. EAN 8715492639684
  3. UBB 950353159938
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 250
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M5
Lungime (L) (mm) 40
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Informaţii suplimentare împachetare mare
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ISO 7045-H
DIN 7985-H
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 25
dk (max.) 10
Filet complet L ≤ 28
k 3.8
Nr. locaş cruce 2
P 0.80
  1. Descarcă CAD