text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat 4.8 împachetare mare M4X8

  1. NUMAR ARTICOL 24660.040.008
  2. EAN 8715492639417
  3. UBB 950353158039
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 1.000
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M4
Lungime (L) (mm) 8
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Informaţii suplimentare împachetare mare
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ISO 7045-H
DIN 7985-H
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 22
dk (max.) 8
Filet complet L ≤ 25
k 3.1
Nr. locaş cruce 2
P 0.70
  1. Descarcă CAD