text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat 4.8 împachetare mare M2X5

  1. NUMAR ARTICOL 24660.020.005
  2. EAN 8715492638960
  3. UBB 950353515501
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 2.000
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M2
Lungime (L) (mm) 5
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Informaţii suplimentare împachetare mare
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ISO 7045-H
DIN 7985-H
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 16
dk (max.) 4
Filet complet L ≤ 18
k 1.6
Nr. locaş cruce 1
P 0.40
  1. Descarcă CAD