text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform DIN 7985-Z Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M8X25

  1. Numar articol 24812.080.025
  2. EAN 8712423041448
  3. UBB 500668247777
  4. UNSPSC 31161504
Diametru (d-D) M8
Lungime (L) (mm) 25
Clasă 4.8
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat negru
Filete Filet metric
ISO 7045-Z
DIN 7985-Z
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 34
dk (max.) 16
Filet complet L ≤ 40
k 6
Nr. locaş cruce 4
P 1.25