text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform DIN 7985-H Oțel Simplu 4.8 M3X16

  1. NUMAR ARTICOL 24661.030.016
  2. EAN 8717077249868
  3. UBB 500649014452
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 2.000
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M3
Lungime (L) (mm) 16
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
DIN 7985-H
ISO 7045-H
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 19
dk (max.) 6
Filet complet L ≤ 20
k 2.4
Nr. locaş cruce 1
P 0.50
  1. Descarcă CAD