text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel Zincat 010.9 M20X80

  1. NUMAR ARTICOL 07405.200.080
  2. EAN 8717077240988
  3. UBB 500648968500
  4. UNSPSC 31161518

Preț pe 
-


Împachetare: 25
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M20
Lungime (L) (mm) 80
Remarci
  • Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj şi pot varia în funcţie de producător.
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare de oţel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăţi este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oţelului exceptând clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Actualele şi precedentele marcaje pot apărea în paralel.
Clasă 010.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 10642
DIN ≈7991
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.) 60
dk (max.) 36.75
Filet complet L ≤ 90
k (max.) 10.16
P 2.50
s 12
α 90°
  1. Descarcă CAD