text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Phillips DIN 965 A-H Oțel Zincat 4.8 M3X40

  1. NUMAR ARTICOL 24671.030.040
  2. EAN 8715494509190
  3. UBB 500621768679
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M3
Lungime (L) (mm) 40
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
NF E25-119-1
ISO 7046-1-H
DIN 965 A-H
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
Nr. locaş cruce 1
P 0.50