text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu cep ISO 4028 Oțel Dreapta Zincat 45H M16X40

  1. NUMAR ARTICOL 07825.160.040
  2. EAN 8717077243606
  3. UBB 500648995248
  4. UNSPSC 31161518
Diametru (d-D) M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16 , M16
Lungime (L) (mm) 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40
Clasă 45H , 45H , 45H , 45H , 45H , 45H , 45H , 45H , 45H , 45H , 45H
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ASME B18.3.6M , B18.3.6M , B18.3.6M , B18.3.6M , B18.3.6M , B18.3.6M , B18.3.6M , B18.3.6M , B18.3.6M , B18.3.6M , B18.3.6M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

dp (max.) 12
P 2
s 8
t (min.) 6.4
z lung (min.) 8
z lung L ≥ 25
z scurt (min.) 4