text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Chave de fenda Square-Plus #3 1/4” Hex 50mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 8S200427
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Packed per 1

Specifications

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model 868/4 V

Description

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 8S200427
EAN 4013288169181
UBB 500643491243
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05060296001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.