Varão roscado
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
Varão roscado
22180
22180.222.001
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
Varão roscado UNC/8UN ASTM 1 metro ASME B18.31.3 Aço ASTM A193 Sem tratamento de superficie Gr.B7 1 metro 7/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.B7
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
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
7/8 Inch
Comprimento
1000 mm
Classe
Gr.B7
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
9
Info
1 metro
Dimensões
L (mm)
1000
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.31.3
Números do artigo
Referência
22180.222.001
EAN
8715492619693
UBB
950353079250
UNSPSC
31161618