Varão roscado
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
Varão roscado
22180
22180.096.001
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
Varão roscado UNC/8UN ASTM 1 metro ASME B18.31.3 Aço ASTM A193 Sem tratamento de superficie Gr.B7 1 metro 3/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Gr.B7
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
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
3/8 Inch
Comprimento
1000 mm
Classe
Gr.B7
Material
Aço
Material técnico
ASTM A193
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
16
Info
1 metro
Dimensões
L (mm)
1000
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.31.3
Números do artigo
Referência
22180.096.001
EAN
8715492619655
UBB
950353646033
UNSPSC
31161618