text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado diversos comprimentos DIN 976-1B Aço inoxidável (Inox) A2 70 various lengths M5X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 40 mm
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info various lengths

Dimensões

d-D M5
L (mm) 40
P 0.8

Padrões

NF E25-136
DIN 976-1B

Números do artigo

Referência 51068.050.040
EAN 8715492266071
UBB 950353947258
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.