Varão roscado
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
Varão roscado
20135
20135.300.001
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
Varão roscado DIN 976-1A Aço Zincado 10.9 1 metro M30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
10.9
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 3
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M30
Comprimento
1000 mm
Classe
10.9
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.1 metro
Dimensões
d-D
M30
L (mm)
1000
P
3.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números do artigo
Referência
20135.300.001
EAN
8717077217966
UBB
500648374337
UNSPSC
31161618
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc