Varão roscado
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
Varão roscado
20200
20200.040.001
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
Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 20
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
1000 mm
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
1 metro
Dimensões
d-D
M4
L (mm)
1000
P
0.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números do artigo
Referência
20200.040.001
EAN
8715492605139
UBB
950353005735
UNSPSC
31161618
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc