Varão roscado
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
Varão roscado
55070
55070.025.001
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
Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M2,5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
1000 mm
Classe
Min.50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros
M3 ou > M24 são no mínimo classe 50.1 metro
Dimensões
d-D
M2.5
L (mm)
1000
P
0.45
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números do artigo
Referência
55070.025.001
EAN
8715492331977
UBB
950353547942
UNSPSC
31161618
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc