text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual ISO 529 HSS-G 1 A

  1. Ref. artigo 9X809546
  2. EAN 8715494565370
  3. UBB 500512967679
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 89401-1

Preço por 
-


Embalagem: 1
Base do material HSS-G
Diâmetro (mm) 1
Medida de encaixe 4.5
Escala de aperto 17
Material técnico HSS-G
Comprimento total 62
Medida do encaixe (mm) 5.6
Medida 1
Tipo de macho A
ISO 529