text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual HexTap HSS-G 20X2.0

  1. Ref. artigo 4I359722
  2. EAN 4022835677628
  3. UBB 500512901900
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 67762

Preço por 
-


Embalagem: 1

Para uso geral, - materiais de bom usinar até 900 N/mm², - aços não ligados e aço fracamente, Vantagem:, - Guia piloto para alinhamento exato, - Inicia a rosca e Acabamento em uma ferramenta, - Aplicações em locais de difícil acesso, - Para rosquear novas roscas, - Para repassar e recuperar roscas danificadas,

Base do material HSS-G
Diâmetro (mm) 20
Medida de encaixe 0
Escala de aperto 24
L2 24
Material técnico HSS-G
Comprimento total 80
Medida 20x2.0
Tolerância ISO 2 /6H
Tipo HexTap