text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G 8X32

  1. Ref. artigo 4Q795693
  2. EAN 8715494572323
  3. UBB 500512987552
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 23308-2

Preço por 
-


Embalagem: 1

Semi-acabamento, 4-5 fios de entrada., Para uso geral em materiais de bom usinar até 900 N/mm², aços não ligados e aço fracamente. Para uso manual.

Base do material HSS-G
Diâmetro (mm) 8
Medida de encaixe 3.4
Escala de aperto 14
Material técnico HSS-G
Comprimento total 45
Medida do encaixe (mm) 4.5
Medida No. 8x32
Medida 8x32
Tolerância 2B
DIN 352