text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 85X2.0

  1. Ref. artigo 9Y018024
  2. EAN 8715494562706
  3. UBB 500513023837
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 28075-2

Preço por 
-


Embalagem: 1

Semi-acabamento, 4-5 fios de entrada., Para uso geral em materiais de bom usinar até 900 N/mm², aços não ligados e aço fracamente. Para uso manual.

Base do material HSS-G
Diâmetro (mm) 85
Medida de encaixe 39.0
Escala de aperto 40
Material técnico HSS-G
Comprimento total 160
Medida do encaixe (mm) 50
Medida 85x2.0
Tolerância ISO 2 /6H
DIN 2181