text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 5/16X22

  1. Ref. artigo 4Q480916
  2. EAN 8715494573276
  3. UBB 500512922534
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 22716-1

Preço por 
-


Embalagem: 1

Desbaste, 7-8 fios de entrada., Para uso geral em materiais de bom usinar até 900 N/mm², aços não ligados e aço fracamente. Para uso manual.

Base do material HSS-G
Diâmetro 5/16
Medida de encaixe 4.9
Escala de aperto 22
Material técnico HSS-G
Comprimento total 56
Medida do encaixe (mm) 6
Medida BSF 5/16 x 22
DIN 2181