text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 45X1.0

  1. Ref. artigo 9X766839
  2. EAN 8715494571166
  3. UBB 500513013770
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 26575-2

Preço por 
-


Embalagem: 1
Base do material HSS-G
Diâmetro (mm) 45
Medida de encaixe 29.0
Escala de aperto 25
Material técnico HSS-G
Comprimento total 110
Medida do encaixe (mm) 36
Medida 45x1.0
Tolerância ISO 2 /6H
DIN 2181