text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
Alemanha
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Itália
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Hide me
Produtos
Menu
Fixação
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados interior
Porcas
Parafusos
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Anilhas & Freios
Ancoragem
Cavilhas/Troços
Rebites
Insertos & Reparação de roscas
Produtos olhal/gancho
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Sortidos de parafusos & sistemas de armazenamento
Hardware y sistemas
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Espaçadores & separadores
Peças para máquinas
Outlet
Ferramentas & manutenção
Ferramentas manuais
Ferramentas
Produtos segurança
Ferramentas elétricas
Esmerilar e lixar
Automação & ligação
Adesivos, selantes e fitas
Manuseamento material & armazenamento
Ferramentas pneumáticas
Material elétrico
Limpezas & lavatórios
Produtos químicos técnicos
Pneumático, hidráulico & bombagem
Soldadura & aplicações de gás
Ofertas especiais
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Machos manuais
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Ofertas especiais
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos técnicos
Produtos segurança
Soldadura & aplicações de gás
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
...
Roscar
Machos manuais
9P380810
Ver preço
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 39X3.0
Ref. artigo
9P380810
EAN
8715494567831
UBB
500512934752
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
26562-1
Preço por 
-
Incl. IVA
Embalagem: 1
-
+
Adicionar
Imprimir
Download PDF
Previous
Next
Especificações
Base do material
HSS-G
Diâmetro (mm)
39
Medida de encaixe
24.0
Escala de aperto
40
Material técnico
HSS-G
Comprimento total
125
Medida do encaixe (mm)
32
Medida
39x3.0
Tolerância
ISO 2 /6H
Normas
DIN
2181