text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 22X1.5

  1. Ref. artigo 9Y265889
  2. EAN 8715494567435
  3. UBB 500512929562
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 26394-1

Preço por 
-


Embalagem: 1

Desbaste, 7-8 fios de entrada., Para uso geral em materiais de bom usinar até 900 N/mm², aços não ligados e aço fracamente. Para uso manual.

Base do material HSS-G
Diâmetro (mm) 22
Medida de encaixe 14.5
Escala de aperto 22
Material técnico HSS-G
Comprimento total 80
Medida do encaixe (mm) 18
Medida 22x1.5
Tolerância ISO 2 /6H
DIN 2181