text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 14X1.5

  1. Ref. artigo 4I491580
  2. EAN 8715494569309
  3. UBB 500513003953
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 26356-2

Preço por 
-


Embalagem: 1

Semi-acabamento, 4-5 fios de entrada., Para uso geral em materiais de bom usinar até 900 N/mm², aços não ligados e aço fracamente. Para uso manual.

Base do material HSS-G
Diâmetro (mm) 14
Medida de encaixe 9.0
Escala de aperto 22
Material técnico HSS-G
Comprimento total 70
Medida do encaixe (mm) 11
Medida 14x1.5
Tolerância ISO 2 /6H
DIN 2181