text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-G 110X1.5

  1. Ref. artigo 9O688933
  2. EAN 8715494563307
  3. UBB 500513001973
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 28114-2

Preço por 
-


Embalagem: 1
Base do material HSS-G
Diâmetro (mm) 110
Medida de encaixe 44.0
Escala de aperto 45
Material técnico HSS-G
Comprimento total 180
Medida do encaixe (mm) 56
Medida 110x1.5
Tolerância ISO 2 /6H
DIN 2181