text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 1/2X14 B

  1. Ref. artigo 2I489140
  2. EAN 4022835977223
  3. UBB 500513502426
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 97722

Preço por 
-


Embalagem: 1

Para uso geral em materiais de bom usinar até 900 N/mm², aços não ligados e aço fracamente. Para uso manual e com máquina.

Base do material HSS-E
Diâmetro 1/2
Medida de encaixe 14.0
Informação complementar JIS B-4445
Escala de aperto 35.0
Material técnico HSS-G
Comprimento total 80
Medida do encaixe (mm) 18
Medida PT 1/2 x 14
Tipo de macho B
Info
  • Brochura técnica disponivel sob pedido.