text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 18X2.5 left C 35° SP

  1. Ref. artigo 9Z597877
  2. EAN 4022835347620
  3. UBB 500513469279
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 34762

Preço por 
-


Embalagem: 1
Base do material HSS-E
Diâmetro (mm) 18
Medida de encaixe 11
Escala de aperto 25
Material técnico HSS-E
Comprimento total 125
Medida do encaixe (mm) 14
Medida 18x2.5 gauche
Tipo de macho C 35° SP
Tolerância ISO 2 /6H
Info
  • Brochura técnica disponivel sob pedido.
DIN 376