text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 39X1.5 B

  1. Ref. artigo 4O919785
  2. EAN 4022835397779
  3. UBB 500513411917
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 39777

Preço por 
-


Embalagem: 1

Para uso geral em materias de bom usinar até 900 N/mm², aço não ligado e aço fracamente

Base do material HSS-E
Diâmetro (mm) 39
Medida de encaixe 24.0
Escala de aperto 25
Material técnico HSS-E
Comprimento total 170
Medida do encaixe (mm) 32
Medida 39x1.5
Tipo de macho B
Tolerância ISO 2 /6H
Info
  • Brochura técnica disponivel sob pedido.
DIN 374