text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Conjunto de machos manuais DIN 5157 HSS-E 3/8X19

  1. Ref. artigo 9O371372
  2. EAN 4022835553168
  3. UBB 500513081256
  4. UNSPSC 23241615
  5. Artigo do fabricante nr 55316

Preço por 
-


Embalagem: 1
Base do material HSS-E
Diâmetro 3/8
Medida de encaixe 9.0
Escala de aperto 22
Material técnico HSS-E
Comprimento total 70
Medida do encaixe (mm) 12
Medida G 3/8 x 19
DIN 5157